| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6467529 Herst.-Nr.: 01-SSC-0252 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SonicWall Comprehensive Anti-Spam Service (CASS) bietet kleinen und mittleren Unternehmen umfassenden Schutz durch SonicWall Email Security, das umgehend in bereits vorhandene Firewall-Appliances von SonicWall integriert werden kann. CASS beschleunigt die Implementierung, vereinfacht die Verwaltung und reduziert den Verwaltungsaufwand durch die Konsolidierung von Lösungen, die Bereitstellung eines einfachen Anti-Spam-Dienstes mit nur einem Klick sowie eine vollständige Implementierung in nur zehn Minuten. CASS verfügt über einen vollständigen Spamschutz für eingehende E-Mails sowie über weitere Funktionen wie Anti-Phishing, Anti-Malware, Advanced Reputation Management, Advanced Content Management, Schutz vor Denial of Service-Angriffen, eine vollständige Quarantänefunktion und anpassbare, benutzerspezifische Junkverdachtsübersichten. CASS bietet einen wirksamen Spamschutz, der 98 % aller Bedrohungen erkennt und damit die RBL-Filterung übertrifft. 80 % der Spam-Nachrichten werden bereits am Gateway gesperrt, die verbleibenden E-Mails werden mithilfe der Adversarial Bayesian -Filterung erkannt. SonicWall Comprehensive Anti-Spam Service for TZ 600 - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Gerät - für SonicWall TZ600, TZ600 High Availability, TZ600P, TZ600P High Availability Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software, Antispam | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | SonicWall TZ600, TZ600 High Availability, TZ600P, TZ600P High Availability | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät |
|
| | |
| | | |
| |