| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6467628 Herst.-Nr.: 01-SSC-0688 EAN/GTIN: 0758479006886 |
| |
|
| | |
| Effizienter Netzwerkschutz ist heute eine komplexe Herausforderung, bei der unterschiedlichste Technologien ineinandergreifen. Mit ihrem integrierten Ansatz befreit Sie die SonicWall Comprehensive Gateway Security Suite (CGSS) von der schwierigen Aufgabe, aus verschiedenen Einzelservices die richtige Lösung auszuwählen. Dank SonicWall CGSS werden Ihre Network Security Appliances von SonicWall zu umfassenden Unified Threat Management-Komplettlösungen, die alle erforderlichen Services in einem komfortablen und erschwinglichen Paket enthalten. SonicWall CGSS ist für die Network Security Appliances der E-Class NSA-, NSA- und der TZ-Serie verfügbar und schützt Ihr Netzwerk effizient vor Viren, Spyware, Würmern, Trojanern, Eindringversuchen und anderen Online-Bedrohungen. Die Sicherheitslösungen von SonicWall werden automatisch mit Signatur-Updates versorgt, sobald neue Gefahren identifiziert werden - in vielen Fällen sogar bevor Softwarehersteller Sicherheitspatches für ihre Produkte bereitstellen können. Auf diese Weise werden Angriffe blockiert, bevor sie das Netzwerk erreichen und das System bleibt jederzeit zuverlässig geschützt. Mit der umfassenden Content Filtering-Funktion kann Ihre SonicWall-Lösung außerdem den internen Zugriff auf ungeeignete, nicht arbeitsrelevante oder potenziell illegale Webinhalte steuern. Darüber hinaus sind im Servicepaket rund um die Uhr verfügbarer technischer Support, kritische Firmware-Updates und Echtzeit-Reportingfunktionen enthalten. SonicWall Comprehensive Gateway Security Suite Bundle for SonicWALL SOHO - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Gerät Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Inhaltsfilterung, Appliance-Software, Eindringlingserkennung | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ URL-Datenbankaktualisierung - 1 Jahr ¦ Virusdefinitions-Update - 1 Jahr ¦ Aktualisierung der Angriffssignaturen - 1 Jahr ¦ Austausch - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät |
|
| | |
| | | |
| |