| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6620622 Herst.-Nr.: 21357490 EAN/GTIN: 0762223223412 |
| |
|
| | |
| Je häufiger Sie mit Ihren verschiedenen Geräten online sind und je mehr persönliche Informationen auf diesen Geräten gespeichert sind, umso mehr Sicherheit benötigen Sie. Nutzen Sie Ihr Tablet, um Videos anzuschauen oder im Internet einzukaufen? Gehen Sie mit Ihrem Smartphone online, um Rechnungen zu zahlen oder Ihren Kontostand zu überprüfen? Ihre privaten Informationen sind auf Ihren verschiedenen Geräten verteilt. Sorgen Sie dafür, dass sie überall dort auch privat bleiben. Mit Norton Security können Sie Ihre Computer, Smartphones und Tablets auf mehreren Betriebssystemen mit nur einer Lösung bequem schützen. Norton Security Deluxe - (v. 3.0) - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - bis zu 5 Geräte - ESD - Win, Mac, Android, iOS - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket | | Version | 3.0 | | Plattform | Windows, MacOS, Android, iOS | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows XP - 300 MHz - RAM 256 MB - HD 300 MB ¦ Microsoft Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 GB - HD 300 MB ¦ Microsoft Windows 7 oder höher - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 300 MB ¦ Apple MacOS X 10.7 - 10.9 - Intel Core RAM 2 GB - HD 1.5 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP1 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 Bit) SP1 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Android 2.3 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Apple iOS 7 oder höher, Windows 10 (32/64 bits) | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Bis zu 5 Geräte | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, Norton Internet Security, Security Suite, SmartHome Set, SmartHome Starterset, Symantec Lizenzen, Symantec Firewall, Symantec Security Suite, Symantec Firewall Lizenzen, Symantec Security Suite Lizenzen, symantec firewall |
| | |
| |