| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6633186 Herst.-Nr.: B1006ESD24-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die All-In-One Sicherheitslösung für kleine, mittlere und große Unternehmensnetzwerke. Mit bestmöglichem, performanceoptimiertem Schutz vor Malware-Bedrohungen für Laptops, Desktops und Server - PLUS PolicyManager für individuelle Geräte-, Applikations- und Internetkontrolle sowie Content Filter zur Sicherstellung Ihrer Firmen-Policy am Arbeitsplatz. G Data EndpointProtection Business vereint client/server-basierten Testsieger-Virenschutz mit einer preisgekrönten Client-Firewall und effizienten, produktivitätssteigernden Client-Einstellungen. Für höchste Sicherheit vor Hackerattacken, Viren und Spam sowie Rechtssicherheit im Umgang mit Unternehmens-PCs. Einfach und intuitiv zu bedienen und mit 100% zentral gesteuerter Administration. Endpoint Protection Business with MailSecurity and ClientBackup - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Benutzer - Volumen - bis zu 50 Lizenzen - ESD - Linux, Win, Android, iOS Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Antispam-Software, Netzwerk-Virenschutz, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Netzwerk-Firewall | ![](/p.gif) | Plattform | Linux, Windows, Android, iOS | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / bis zu 50 Lizenzen | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |