Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas Desktop and Laptop Option


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 10 User Pack On-Premise Upgrade (Expired Maintenance) Standard inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win/Mac, Multilingual
Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 10 User Pack On-Premise Upgrade (Expired Maintenance) Standard inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     C1005-6701444
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     12039-M3801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veritas Lizenzen
Die Sicherung kritischer Daten auf Desktops und Laptops ist eine Herausforderung für jedes IT-Unternehmen, da die derzeitigen Policies nicht ausreichend effizient sind. Mit Einführung der Desktop- und Laptop-Option (DLO) bietet VERITAS eine effektive, leistungsstarke Datensicherung für Desktops und Laptops und gewährleistet so eine kontinuierliche Datensicherung, ob vor Ort oder unterwegs. Durch automatisches Kopieren der Benutzerdaten auf vorhandene, gemeinsam genutzte Netzwerkressourcen ermöglicht diese neue Option den Benutzern die Wiederherstellung ihrer Dateien und sorgt für eine kontinuierliche Synchronisation zwischen mehreren Desktops und Laptops. Die Desktop- und Laptop-Option lässt sich spielend leicht in vorhandene ITInfrastrukturen und Policies integrieren und trägt zur Verringerung der Total Cost of Ownership bei.
Veritas Desktop and Laptop Option - On-Premise Expired Maintenance Upgrade + 1 Year Essential Support - 10 Benutzer - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
On-Premise Expired Maintenance Upgrade
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
Bundled Support
1 Year Essential Support
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 1 Jahr - 6 benannte Ansprechpartner
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
10 Benutzer
Lizenzpreise
Corporate / Unternehmens-
Lizenzprogramm
Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,18*
€ 450,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.