| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6705472 Herst.-Nr.: B1003RNW36-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die All-In-One Sicherheitslösung für kleine, mittlere und große Unternehmensnetzwerke. Mit bestmöglichem, performanceoptimiertem Schutz vor Malware-Bedrohungen für Laptops, Desktops und Server - PLUS PolicyManager für individuelle Geräte-, Applikations- und Internetkontrolle sowie Content Filter zur Sicherstellung Ihrer Firmen-Policy am Arbeitsplatz. G Data Endpoint Protection Business vereint client/server-basierten Testsieger-Virenschutz mit einer preisgekrönten Client-Firewall und effizienten, produktivitätssteigernden Client-Einstellungen. Für höchste Sicherheit vor Hackerattacken, Viren und Spam sowie Rechtssicherheit im Umgang mit Unternehmens-PCs. Einfach und intuitiv zu bedienen und mit 100% zentral gesteuerter Administration. G DATA Endpoint Protection Business - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (3 Jahre) + 3 Jahre Premium Support - Volumen - 50-99 Lizenzen - ESD - Linux, Win, Mac, Android - Mehrsprachig Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Antispam-Software, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Netzwerk-Firewall | | Bundled Support | 3 Jahre Premium Support | | Plattform | Linux, Windows, MacOS, Android | | Sprache | Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Virusdefinitions-Update - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz | | Lizenzpreise | Volumen / 50-99 Lizenzen | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |