Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas System Recovery Desktop Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas System Recovery Desktop Edition On-Premise Upgrade (Expired Maintenance) Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download GOV Win, Multilingual
Veritas System Recovery Desktop Edition On-Premise Upgrade (Expired Maintenance) Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download GOV Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     C1005-6720328
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     11479-M3826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Veritas Lizenzen
Symantec System Recovery überzeugt durch hervorragende Backup- und Disaster Recovery-Funktionen für Windows-Server, damit Unternehmen ihre Systeme nach Systemausfällen oder Katastrophen in wenigen Minuten wiederherstellen können. Mit patentierter Restore Anyware-Technologie können IT-Administratoren ortsunabhängig die benötigten Daten in kürzester Zeit wiederherstellen - einschließlich kompletter physischer und virtueller Maschinen auf Hardware ohne Betriebssystem oder auf unterschiedlicher Hardware sowie Dateien, Ordner und granularer Anwendungsobjekte. Im Gegensatz zu manchen anderen Technologien unterstützt Symantec System Recovery auch plattformübergreifende physisch-virtuelle (P2V) und virtuell-virtuelle (V2V) Wiederherstellungen und ist damit die ideale Ergänzung für physische und virtuelle Umgebungen.
Veritas System Recovery Desktop Edition - On-Premise Expired Maintenance Upgrade + 3 Years Essential Support - 1 Gerät - Reg. - GLP - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
On-Premise Expired Maintenance Upgrade
Kategorie
Utilites - Datenwiederherstellung
Bundled Support
3 Years Essential Support
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 3 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Gerät
Lizenzpreise
Volumen, Regierung
Lizenzprogramm
Veritas Government Licensing Program (GLP)
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.