Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas System Recovery Server Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas System Recovery Server Edition On-Premise Competitive Upgrade Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download Corporate Win, Multilingual
Veritas System Recovery Server Edition On-Premise Competitive Upgrade Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download Corporate Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     C1005-6720986
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     13362-M2980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veritas Lizenzen
veritas lizenzen
Symantec System Recovery überzeugt durch hervorragende Backup- und Disaster Recovery-Funktionen für Windows-Server, damit Unternehmen ihre Systeme nach Systemausfällen oder Katastrophen in wenigen Minuten wiederherstellen können. Mit patentierter Restore Anyware-Technologie können IT-Administratoren ortsunabhängig die benötigten Daten in kürzester Zeit wiederherstellen - einschließlich kompletter physischer und virtueller Maschinen auf Hardware ohne Betriebssystem oder auf unterschiedlicher Hardware sowie Dateien, Ordner und granularer Anwendungsobjekte. Im Gegensatz zu manchen anderen Technologien unterstützt Symantec System Recovery auch plattformübergreifende physisch-virtuelle (P2V) und virtuell-virtuelle (V2V) Wiederherstellungen und ist damit die ideale Ergänzung für physische und virtuelle Umgebungen.
Veritas System Recovery Server Edition - Wettbewerbsfähige Vor-Ort-Upgrade-Lizenz + 3 Years Essential Support - 1 Server - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wettbewerbsfähige Vor-Ort-Upgrade-Lizenz
Kategorie
Utilites - Datenwiederherstellung
Bundled Support
3 Years Essential Support
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 3 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server
Lizenzpreise
Volumen, Corporate / Unternehmens-
Lizenzprogramm
Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,73*
€ 820,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,77*
€ 808,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,05*
€ 789,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.