| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6721263 Herst.-Nr.: 13132-M2980 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Symantec System Recovery überzeugt durch hervorragende Backup- und Disaster Recovery-Funktionen für Windows-Server, damit Unternehmen ihre Systeme nach Systemausfällen oder Katastrophen in wenigen Minuten wiederherstellen können. Mit patentierter Restore Anyware-Technologie können IT-Administratoren ortsunabhängig die benötigten Daten in kürzester Zeit wiederherstellen - einschließlich kompletter physischer und virtueller Maschinen auf Hardware ohne Betriebssystem oder auf unterschiedlicher Hardware sowie Dateien, Ordner und granularer Anwendungsobjekte. Im Gegensatz zu manchen anderen Technologien unterstützt Symantec System Recovery auch plattformübergreifende physisch-virtuelle (P2V) und virtuell-virtuelle (V2V) Wiederherstellungen und ist damit die ideale Ergänzung für physische und virtuelle Umgebungen. Veritas System Recovery Virtual Edition - Wettbewerbsfähige Vor-Ort-Upgrade-Lizenz + 3 Years Essential Support - 1 Host-Server - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wettbewerbsfähige Vor-Ort-Upgrade-Lizenz | | Kategorie | Utilites - Datenwiederherstellung | | Bundled Support | 3 Years Essential Support | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Host-Server | | Lizenzpreise | Volumen, Corporate / Unternehmens- | | Lizenzprogramm | Veritas Corporate Licensing Program (CLP) |
|
| | |
| | | |
| |