| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6721998 Herst.-Nr.: C1001RNW12003 EAN/GTIN: 7613081026345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | G Data AntiVirus ist eine einfach zu installierende und zentral zu administrierende Sicherheitslösung, die innerhalb und außerhalb von Unternehmen einsetzbar ist - ganz gleich wie viele Clients im Einsatz sind. G Data AntiVirus arbeitet unauffällig im Hintergrund und schützt vor bekannten und, dank intelligenter Heuristik und Verhaltensprüfung, auch vor noch unbekannten Bedrohungen - ohne die PC-Leistung zu beeinflussen. Sämtliche Prozesse wie Installation, Virenprüfungen, Updates, Änderungen von Einstellungen etc. laufen dabei vom Management-Server aus ferngesteuert und unsichtbar im Hintergrund ab. Die integrierte G Data BankGuard-Technologie sorgt darüber hinaus für einen sicheren Online-Zahlungsverkehr. G DATA AntiVirus - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 3 PCs - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | ![](/p.gif) | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | RAM 1 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Virusdefinitions-Update - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 3 PCs | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, g data antivirus win, anti virus, win2000 antivirus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |