| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6806063 Herst.-Nr.: ESN-F309Z-W00-14.0 EAN/GTIN: 7613081026635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneller, einfacher Zugriff auf wichtige Dokumente ist eine entscheidende Komponente, damit Ihr Unternehmen reibungslos läuft. Wie wäre es, wenn Sie statt Zeit darauf zu verwenden, Ordner nach Dateien zu durchsuchen, die Sie benötigen, Dokumente und Fotos auf Ihrem PC oder sogar unterwegs scannen, konvertieren, organisieren, zusammenstellen und weitergeben könnten? Kofax PaperPort Professional ermöglicht Ihrem Unternehmen, Ihr Dokumentenmanagement auch jenseits des Schreibtischs zu kontrollieren. Mit Kofax PaperPort Professional können Büromitarbeiter ebenso wie Freiberufler Zeit und Geld sparen durch sofortigen Zugriff auf alle Dokumente - überall und jederzeit. Kofax PaperPort Professional - (v. 14) - Lizenz - 1 Benutzer - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Büroanwendungen - Dokumentenverwaltung | ![](/p.gif) | Version | 14 | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP / 7 - Pentium RAM 1 GB - HD 700 MB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP2 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | Maus oder kompatibles Peripheriegerät, DVD-ROM, XGA-Monitor, Internetverbindung, Internet Explorer 7 oder höher, Firefox 3.0 oder höher, Google Chrome 4 oder höher | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |