Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Focus Data Protector Management Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Enterprise Data Protector Management Pack Lizenz + 1 Jahr Support 24x7 ESD
HP Enterprise Data Protector Management Pack Lizenz + 1 Jahr Support 24x7 ESD
Artikel-Nr.:
     C1005-7127724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2L82AAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Veränderungen in Bezug auf die Grenzen von Rechenzentren zwingen IT-Abteilungen dazu, Prozesse, Strategien und Infrastrukturen für Datensicherung und -wiederherstellung zu überdenken. Daten entwickeln sich ebenfalls weiter - die Datenmenge nimmt schneller zu, erreicht die Größe von Big Data, umfasst eine Vielzahl von Formaten und wird immer komplexer. Die Unternehmen müssen einerseits mit diesen Weiterentwicklungen Schritt halten, andererseits die Daten aber weiterhin unter Einhaltung interner Richtlinien und immer anspruchsvollerer Service-Level-Ziele verwalten und schützen. Diese Herausforderungen führen dazu, dass Prozesse der Datensicherung und -wiederherstellung überdacht werden müssen, damit diese intelligent, erweiterbar und einfacher durchzuführen sind. Mit der HPE Data Protector Software können Sie aktuelle und künftige Herausforderungen und geschäftliche Anforderungen im Zusammenhang mit der Datensicherung und -wiederherstellung bewältigen. Die Grundlage hierfür ist eine zuverlässige Systemarchitektur, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu den weltweit größten und komplexesten IT-Umgebungen in großen Konzernen erweitert werden kann. Die Lösung nutzt erweiterte Funktionen zur Integration in Anwendungen und Infrastrukturen sowie betriebliche Analysen, um Datensicherungen zu optimieren, die Business Continuity und Ausfallsicherheit zu verbessern und die Verfügbarkeit in der IT-Umgebung zu erhöhen.
Micro Focus Data Protector Management Pack - Lizenz + 1 Jahr Support, 24x7 - ESD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung, Überwachung & Leistungsverwaltung
Bundled Support
1 Jahr Support, 24x7
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.067,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.260,16*
€ 6.259,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.231,18*
€ 6.225,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.117,95*
€ 6.090,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.067,86*
€ 6.030,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.