| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7141890 Herst.-Nr.: DSPD50EUPS0100ZZB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| StorageCraft ShadowProtect bietet Backup und Disaster Recovery, Datensicherung und verwaltete Systemmigration für Windows-Systeme auf virtuellen und physischen Maschinen. Sorgen Sie für die System-, Anwendungs- und Datenwiederherstellung auf derselben oder unterschiedlicher Hardware oder in virtuellen Umgebungen. Wenn Sie in einer Hybrid-Umgebung arbeiten, wird es Ihnen wahrscheinlich entgegenkommen, ein und dieselbe Backup- und Wiederherstellungslösung auf allen physischen oder virtuellen Workstations und Servern verwenden zu können. ShadowProtect Desktop - (v. 5.x) - Lizenz + 1 Jahr Standardsupport - 1 Desktop/Laptop - Volumen, Corporate / Unternehmens- - 100-499 Lizenzen - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Utilites - Desktop-Backup / Archivierung | | Version | 5.x | | Bundled Support | 1 Jahr Standardsupport | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung für den Notfall - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Werktag - Schweregrad hoch ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - Schweregrad mittel ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - Schweregrad niedrig ¦ Notfall-E-Mail-Konsultation - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Werktag - Schweregrad hoch ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - Schweregrad mittel ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - Schweregrad niedrig ¦ Websupport - 1 Jahr ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Desktop/Laptop | | Lizenzpreise | Volumen, Corporate / Unternehmens- / 100-499 Lizenzen | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |