| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-7141898 Herst.-Nr.: DSDV50EUPS2400ZZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | StorageCraft ShadowProtect bietet Backup und Disaster Recovery, Datensicherung und verwaltete Systemmigration für Windows-Systeme auf virtuellen und physischen Maschinen. Sorgen Sie für die System-, Anwendungs- und Datenwiederherstellung auf derselben oder unterschiedlicher Hardware oder in virtuellen Umgebungen. Wenn Sie in einer Hybrid-Umgebung arbeiten, wird es Ihnen wahrscheinlich entgegenkommen, ein und dieselbe Backup- und Wiederherstellungslösung auf allen physischen oder virtuellen Workstations und Servern verwenden zu können. ShadowProtect Virtual Desktop - (v. 5.x) - Lizenz + 1 Jahr Wartung - 24 virtuelle Maschinen - Corporate / Unternehmens- - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | ![](/p.gif) | Version | 5.x | ![](/p.gif) | Bundled Support | 1 Jahr Wartung | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung für den Notfall - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 24 virtuelle Maschinen | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Corporate / Unternehmens- | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |