Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Grid Virtual Workstation Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4024-L301 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Fujitsu S26361-F4024-L301 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     C1005-7242479
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4024-L301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
VM Software
Virtuelle Maschine
Liefern Sie Ihren Anwendern leistungsfähige Virtualisierung für maximale Produktivität. Die GRID Technologie gewährleistet umfassende Anwendungskompatibilität, so dass jede Anwendung, die auf einem physischen PC betrieben werden kann, auch auf dem virtuellen Desktop läuft. Der Virtualisierung von Unternehmen sind damit keine Grenzen mehr gesetzt.
NVIDIA Grid Virtual Workstation Edition - Lizenz - 1 gleichzeitiger Benutzer - außen - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Utilites - Desktopvirtualisierung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 gleichzeitiger Benutzer
Lizenzpreise
Installation am Einsatzort
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,15*
€ 501,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,98*
€ 439,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.823,88*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.729,22*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.592,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.674,38*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.949,26*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.216,20*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.404,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC400IN
ab € 3.600,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC250IN
ab € 3.180,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC240IN
ab € 3.888,97*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC540IN
ab € 3.811,54*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC541IN
€ 4.119,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC320IN
ab € 7.568,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC330IN
ab € 3.901,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC390IN
ab € 4.591,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.