Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperStream Capture Pro Scan Station Departmental


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance Lizenz - Departmental Bild 1
Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance Lizenz - Departmental Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1005-7388630
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA43404-DM01
EAN/GTIN:
     5032140201035
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen
Die Fujitsu-Tochter PFU (EMEA) Limited präsentiert heute auf dem Fujitsu Forum in München die Scan-Software PaperStream Capture Pro. In Kombination mit den Dokumentenscannern der fi Series und SP Series können kleine und große Firmen sowie Behörden mit der Software Papier-basierte Informationen schnell in wertvolle Unternehmensdaten verwandeln. PaperStream Capture Pro unterstützt Unternehmen sowie Behörden, bei der Dokumentenerfassung den Aufwand und die Komplexität zu reduzieren und die Prozesseffizienz zu steigern.
PaperStream Capture Pro Scan Station Departmental - Wartung (Erweiterung) (1 Jahr) - Win - für fi-5530C2, 6140Z, 6240Z, 7180, 7280, 7460, 7480, 8190, 8290
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wartung (Erweiterung) - 1 Jahr
Kategorie
Utilites - Scanaufträge & Scannerverwaltung
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Technischer Support - 1 Jahr ¦ Große Upgrades - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu fi-5530C2, 6140Z, 6240Z, 7180, 7280, 7460, 7480, 8190, 8290
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-DM02
ab € 372,01*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A675
ab € 848,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.