| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-7435915 Herst.-Nr.: JZ418AAE EAN/GTIN: 0190017250458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager (CPPM) ermöglicht die rollen- und gerätebasierte Netzwerkzugriffssteuerung für Mitarbeiter, Lieferanten und Gäste in jeder kabelgebundenen, kabellosen oder VPN-Infrastruktur mit Geräten mehrerer Hersteller. Mit der integrierten, kontextbasierten Richtlinien-Engine, RADIUS, Unterstützung für TACACS+ Protokoll, Geräteprofilen und umfassender Statusüberprüfung, On-Boarding und Optionen für Gästezugang ist ClearPass als Grundlage der Netzwerksicherheit unschlagbar. CPPM unterstützt Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Level mit praktischen Self-Service-Funktionen für Endbenutzer. Benutzer können ihre eigenen Geräte für die Nutzung im Unternehmen oder für den Internetzugriff konfigurieren. Diese umfassende und skalierbare Plattform für Richtlinienmanagement bietet weit mehr als herkömmliche Lösungen für Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung (AAA). Sie bietet vielfältige Möglichkeiten zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien bei eigenen Geräten der IT-Abteilung und in Bring Your Own Device-Umgebungen. HPE Aruba ClearPass New Licensing Access - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 100 gleichlaufende Endpunkte - ESD Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 100 gleichlaufende Endpunkte | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |