| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-7516013 Herst.-Nr.: MAPRR065MRW820E12G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | arcserve Unified Data Protection ist die erste Lösung, die in der Branche bewährte Technologien für Backup, Replikation, Hochverfügbarkeit und globale Quelldeduplikation in einer Lösung kombiniert. Ermöglicht automatisierte Tests für Disaster Recovery unternehmenskritischer Systeme, Anwendungen und Daten auf getrennten Servern und Replika-Servern, die sich an einem dezentralen DR-Standort oder bei einem Hosting-Anbieter befinden können. Durch die einheitlichen Managementfunktionen und zentralisierten Funktionen für Reporting und Bereitstellung werden Daten- und Systemsicherung und die Wiederherstellung im Vergleich zu Einzellösungen beträchtlich vereinfacht, was die Effizienz der Sicherungsabläufe optimiert. Arcserve UDP Premium Edition - Wartung (Erneuerung) / Upgrade-Lizenz (1 Jahr) - Reg. - Arcserve GLP - für P/N: NAADR065FLW810N00G, NAADR065FLW820N00G, NAADR065VUW810N00G, NAADR065VUW820N00G Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wartung (Erneuerung) / Upgrade-Lizenz - 1 Jahr | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: NAADR065FLW810N00G, NAADR065FLW820N00G, NAADR065VUW810N00G, NAADR065VUW820N00G | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen, Regierung | ![](/p.gif) | Lizenzprogramm | Arcserve GLP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |