Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Storwize Family for Storwize V7000 External Virtualization - Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-7567338
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00KE230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Lizenzen
Daten haben sich zu einer neuen Wirtschaftswährung entwickelt und sind für viele moderne Unternehmen das wichtigste Gut überhaupt. Unternehmen, die aus ihren Daten geschäftliche Informationen gewinnen, lassen die Konkurrenz mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit hinter sich. Doch 72 Prozent dieser Unternehmen haben noch keine Big-Data-Aktivitäten gestartet bzw. befinden sich erst in der Planungsphase. Außerdem verschwenden Unternehmen viel Zeit und Geld für die Verwaltung von gespeicherten Daten. Durchschnittlich kaufen Firmen im Jahr 24 Prozent mehr Speicher. Dabei wird nicht einmal die Hälfte der vorhandenen Kapazität richtig genutzt. Tatsache ist: Auf die Infrastruktur kommt es an. Mit der richtigen Infrastruktur können Kunden ihre Ausgaben und Investitionen auf Projekte verlagern, die greifbare geschäftliche Vorteile bringen. Die Aufgabe der Infrastruktur ist es, zu den geringstmöglichen Kosten, mit minimalem Aufwand und maximaler Flexibilität, die größtmögliche Wertschöpfung aus Daten zu ziehen. IBM Storwize V7000 ist ein virtualisiertes Speichersystem der Enterprise-Klasse. Es bildet die Grundlage für eine effektive Speicherinfrastruktur und eine neue Effizienz in der Datenspeicherung. Das modulare Speichersystem wurde als Ergänzung für virtuelle Serverumgebungen entwickelt und bietet ausreichend Flexibilität und Agilität für neue Geschäftsanforderungen.
Lenovo Storwize Family for Storwize V7000 External Virtualization - Bundle - (v. 7) - Lizenz + 3 Jahre Software-Abonnement und Support - 1 Speichergerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Speicherverwaltung
Version
7
Bundled Support
3 Jahre Software-Abonnement und Support
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Telefonberatung für den Notfall - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Speichergerät
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.115,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.479,52*
€ 8.900,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.408,92*
€ 8.816,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.219,96*
€ 8.591,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.136,50*
€ 8.492,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.115,65*
€ 8.467,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.