| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8019706 Herst.-Nr.: CSST70EUPS0100ZZN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit ShadowStream können Sie Backup-Imagedateien an einen Remote-Standort wie etwa ein Außenbüro, eine andere Einrichtung oder eine öffentliche oder private Cloud senden. Bei niedriger Bandbreite, hoher Latenz oder hohen Paketverlusten im Netzwerk ist die Technologie von StorageCraft ShadowStream schneller als File Transfer Protocol (FTP). Bei solchen Bedingungen kann ShadowStream die Zeit zum Übertragen von Backup-Imagedateien beträchtlich verkürzen. Bei Netzwerkbedingungen mit hoher Bandbreite arbeitet ShadowStream mit effizienter Nutzung der Bandbreite. Das führt zu einer schnellen Offsite-Replikation und maximal verfügbarer Bandbreite für anderen Datenverkehr. StorageCraft ImageManager ShadowStream - (v. 7.x) - Lizenz + 1 Jahr Wartung - 1 Job - Volumen - Stufe N (1-4) - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch | | Version | 7.x | | Bundled Support | 1 Jahr Wartung | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung für den Notfall - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich (7.00 - 19.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Job | | Lizenzpreise | Volumen / Stufe N (1-4) | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |