Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall Advanced Gateway Security Suite Bundle for NSv 1600 Microsoft Hyper-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE Bundle for NSv 1600 Microsoft Hyper-V Gateway
SonicWALL ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE Bundle for NSv 1600 Microsoft Hyper-V Gateway
Artikel-Nr.:
     C1005-8139077
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-1337
EAN/GTIN:
     0758479213376
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Security Suite
Effizienter Netzwerkschutz ist eine komplexe Aufgabe, bei der unterschiedlichste Technologien ineinandergreifen. Mit ihrem integrierten Ansatz vereinfacht die SonicWall Advanced Gateway Security Suite (AGSS) diese Herausforderung enorm. Statt die richtige Lösung aus verschiedenen isolierten Services zusammenstellen zu müssen, können Kunden alle Netzwerksicherheitsdienste, die für einen umfassenden Schutz erforderlich sind, in einem komfortablen und erschwinglichen Paket erwerben. SonicWall AGSS schützt Ihr Netzwerk effizient vor Zero-Day-Attacken, Viren, Eindringversuchen, Botnets, Spyware, Trojanern, Würmern und anderen bösartigen Angriffen. Verdächtige Dateien lassen sich am Gateway in einer Cloud-basierten mehrschichtigen Sandbox prüfen, sodass Ihr Netzwerk vor unbekannten Bedrohungen sicher bleibt. Die SonicWall-Firewalls und die Capture-Cloud-Datenbank werden automatisch mit wirkungsvollen Signatur-Updates versorgt, sobald neue Bedrohungen identifiziert werden - in vielen Fällen sogar bevor Softwarehersteller Sicherheitspatches für ihre Produkte bereitstellen können. Jede SonicWall-Firewall ist mit einer patentierten Reassembly-Free Deep Packet Inspection -Engine ausgestattet. Diese scannt unterschiedliche Anwendungstypen und Protokolle und sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk rund um die Uhr vor internen und externen Angriffen sowie vor Anwendungsschwachstellen geschützt ist. Mit der umfassenden Content-Filtering-Funktion kann Ihre SonicWall-Lösung außerdem Internetnutzungsregeln durchsetzen und den internen Zugriff auf ungeeignete, nicht arbeitsrelevante oder potenziell illegale Webinhalte steuern. Dieses leistungsstarke Servicepaket umfasst zusätzlich 24/7-Support, kritische Firmware-Updates sowie Hardware-Austausch.
SonicWall Advanced Gateway Security Suite Bundle for NSv 1600 Microsoft Hyper-V - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - für P/N: 02-SSC-1188, 02-SSC-1436, 02-SSC-1475
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Inhaltsfilterung, moderne Bedrohungsabwehr
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Austausch - 3 Jahre - 1 Einheit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 02-SSC-1188, 02-SSC-1436, 02-SSC-1475
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30.069,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.285,98*
€ 36.040,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.208,96*
€ 35.948,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.069,81*
€ 35.783,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.