Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01725-001 Software-Lizenz/-Upgrade Voll 1 Lizenz(en) Arabisch, BRA, Traditionelles Chinesisch, Indisches Englisch, US-Englisch, Indonesisch, Japanisch, Koreanisch
Axis 01725-001 Software-Lizenz/-Upgrade Voll 1 Lizenz(en) Arabisch, BRA, Traditionelles Chinesisch, Indisches Englisch, US-Englisch, Indonesisch, Japanisch, Koreanisch
Artikel-Nr.:
     C1005-8141719
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01725-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Videoüberwachungssoftware
videoüberwachungssoftware
Mit AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking sendet die feste Kamera die Positionsdaten der Alarmobjekte an die PTZ-Kamera und steuert damit die Richtung und Zoomstufe der PTZ-Kamera. Die PTZ-Kamera passt die Zoomstufe automatisch so an, dass alle Alarmobjekte im Blickfeld bleiben, einschließlich neuer Objekte, die im Erfassungsbereich der festen Kamera auftauchen. Mit der Anwendung kann die feste Kamera weiterhin einen großen Bereich erfassen, während die PTZ-Kamera automatisch hineinzoomen kann, um mehr Details zu den Alarmobjekten zu liefern. Ein Anwender kann jederzeit die manuelle Steuerung der PTZ-Kamera übernehmen, beispielsweise nach einer Unterbrechung der PTZ-Autotracking-Funktion, wenn sich Objekte aus dem Erfassungsbereich der festen Kamera entfernen.
AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking - Lizenz - ESD - Win - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Sicherheitsanwendungen - Videoüberwachung
Lokalisierung
Europa
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - Core 2 Duo RAM 2 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.