| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8147076 Herst.-Nr.: S820-8-60-36-A-EL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wissen Sie wirklich, wer auf Ihre sensibelsten Informationen im Netzwerk zugreift? Leider hat sich gezeigt, dass Sicherheitsvorkehrungen, die auf statischen, wiederverwendbaren Passwörtern basieren, für Hacker leicht zu überwinden sind. Die zweistufige Authentifizierung von RSA SecurID basiert auf etwas, das Sie kennen (ein Passwort oder eine PIN) und auf etwas, das Sie besitzen (ein Authentifikator). Sie erhalten eine wesentlich sicherere Anwenderauthentifizierung als bei der Nutzung immer wieder verwendeter Passwörter. RSA bietet Unternehmen viele unterschiedliche Optionen für die Anwenderauthentifizierung zur zuverlässigen Identifizierung von Anwendern, bevor diese auf unternehmenskritische Daten und Anwendungen zugreifen können. RSA Software-Authentifikatoren ermöglichen Zugriff auf Unternehmensressourcen über strenge Authentifizierung mit Hilfe herkömmlicher Geräte, die Anwender bereits besitzen. RSA SecurID Software Token Seeds (SID820) - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 1 Benutzer - Volumen - 10-250 Lizenzen - ESD - Win, Mac, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung | ![](/p.gif) | Plattform | Windows, MacOS, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / 10-250 Lizenzen | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |