| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8228900 Herst.-Nr.: R2D31AAE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sind Ihre sekundären Daten und Anwendungen, einschließlich Sicherungen, Disaster Recovery, Dateien, Objekte, Test/Entwicklung, Archive und Analysen, über ein komplexes Patchwork spezialisierter Einzelprodukte und Infrastruktursilos in Ihrem Rechenzentrum und in der Cloud stark fragmentiert? Da sekundäre Daten häufig mehr als zehnfach über verschiedene Silos hinweg ohne zentrale Sichtbarkeit und Kontrolle kopiert werden, ist die Verwaltung ineffizient und kostenintensiv, was ein lähmendes Compliance-Risiko darstellt. Mit HPE Solutions für Cohesity DataPlatform können Kunden diese exponentiell wachsenden sekundären Daten in der Cloud, in Rechenzentren oder Remote-/Zweigstellenniederlassungen einfach und effizient schützen, speichern und verwalten und für ihr Unternehmen einsetzen. Cohesity DataProtect QStar Archive Manager - Lizenz - zusätzliche Kapazität: 100 TB - ESD - Installation von Cohesity Data Protect erforderlich - für ProLiant XL170r Gen10, XL450 Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung, Speicherverwaltung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant XL170r Gen10 24TB Server Add-on for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Server Add-on for Cohecity DataPlatform, XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform, XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform, XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Zusätzliche Kapazität: 100 TB | ![](/p.gif) | Details | Installation von Cohesity Data Protect erforderlich - ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |