| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8232083 Herst.-Nr.: MAPP9144MAWRHAE36G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ganz gleich, ob es sich um Katastrophenszenarien am "Ende der Welt" handelt - die Realität von Ausfallzeiten ist viel häufiger, alltäglicher und oft durch defekte Hardwarekomponenten oder menschliche Fehler verursacht. Dank Arcserve-Replikation und Hochverfügbarkeit war es noch nie so einfach, Ausfallzeiten und Datenverluste zu reduzieren. Sie gewährleisten die vollständige Verfügbarkeit über virtuelle und physische Serversysteme hinweg mit leistungsstarken Funktionen, die ein gemeinsames Ziel haben: die Aufrechterhaltung des reibungslosen Geschäftsbetriebs. Zuverlässige Einhaltung der strengsten Service Level Agreements (SLAs) mit Echtzeit-LAN- und WAN-Replikation für Daten onsite, offsite und in der Cloud. Nutzen Sie die Datenrückspulfunktion, um Änderungen an einer Anwendung oder den Betriebssystemdateien rückgängig zu machen und erhalten Sie den Geschäftsbetrieb mit automatischem und push-button Failover, automatischer Endbenutzerumleitung und push-button Failback. Arcserve Replication and High Availability Add-on - Enterprise-Wartung (3 Jahre) - 1 Einheit - akademisch, Charity, Reg. - Arcserve GLP - für P/N: NAPR9144FLWBDRN00G Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Enterprise-Wartung - 3 Jahre | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: NAPR9144FLWBDRN00G | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Einheit | | Lizenzpreise | Akademisch, Charity, Regierung | | Lizenzprogramm | Arcserve GLP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |