Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcserve RHA Content Distribution for Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8237762
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     NRHAR018FMWCD3E36G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arcserve Lizenzen
arcserve lizenzen
Unternehmen in der heutigen globalisierten 24/7-Wirtschaft können sich einfach keinen Ausfall erlauben. Sie bauen auf Anwendungen und Systeme, die unternehmenseigenes Wissen speichern, e-Commerce-Seiten betreiben, für den Betrieb von Flughäfen verantwortlich sind oder finanzielle Transaktionen erst handhabbar machen. Hier kann ein Ausfall schon von Minuten Umsatz und Produktivität irreparabel schädigen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen der digitalen Transformation oder des aktuellen Always-On-Businesses haben Unternehmen auch andere Ansprüche an die Kontinuität der Geschäftsabläufe. Anstelle von Backup tritt die kontinuierliche Replikation - anstelle von Wiederherstellungszeiten die Verfügbarkeit von Anwendungen und Systemen. Arcserve RHA gewährleistet die Kontinuität der Geschäftsabläufe mit erprobten Technologien, die einen gemeinsamen Zweck haben: Ihr Geschäft im Betrieb und am Laufen zu halten. Vertrauen Sie darauf, die strengsten Service Level Agreements (SLAs) einhalten zu können: durch Replikation von Daten auf Datei-System-Ebene oder Files und Ordnern, Anwendungen oder vollständiger physikalischer und virtueller Systeme. Ein automatisierter Heartbeat-Failover sichert ständige Verfügbarkeit.
Arcserve RHA Content Distribution for Windows - (v. 18) - Lizenz + 3 Jahre Wartung - Enterprise - 1 Server - akademisch, Charity, Reg. - Arcserve GLP - 101-250 Lizenzen - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
Version
18
Bundled Support
3 Jahre Wartung - Enterprise
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server
Lizenzpreise
Akademisch, Volumen, Charity, Regierung / 101-250 Lizenzen
Lizenzprogramm
Arcserve GLP
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.194,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,70*
€ 1.516,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,62*
€ 1.490,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,72*
€ 1.462,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,64*
€ 1.421,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.