| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8237789 Herst.-Nr.: NRHAR018FMWCD4E36C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unternehmen in der heutigen globalisierten 24/7-Wirtschaft können sich einfach keinen Ausfall erlauben. Sie bauen auf Anwendungen und Systeme, die unternehmenseigenes Wissen speichern, e-Commerce-Seiten betreiben, für den Betrieb von Flughäfen verantwortlich sind oder finanzielle Transaktionen erst handhabbar machen. Hier kann ein Ausfall schon von Minuten Umsatz und Produktivität irreparabel schädigen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen der digitalen Transformation oder des aktuellen Always-On-Businesses haben Unternehmen auch andere Ansprüche an die Kontinuität der Geschäftsabläufe. Anstelle von Backup tritt die kontinuierliche Replikation - anstelle von Wiederherstellungszeiten die Verfügbarkeit von Anwendungen und Systemen. Arcserve RHA gewährleistet die Kontinuität der Geschäftsabläufe mit erprobten Technologien, die einen gemeinsamen Zweck haben: Ihr Geschäft im Betrieb und am Laufen zu halten. Vertrauen Sie darauf, die strengsten Service Level Agreements (SLAs) einhalten zu können: durch Replikation von Daten auf Datei-System-Ebene oder Files und Ordnern, Anwendungen oder vollständiger physikalischer und virtueller Systeme. Ein automatisierter Heartbeat-Failover sichert ständige Verfügbarkeit. Arcserve RHA Content Distribution for Windows - (v. 18) - Lizenz + 3 Jahre Wartung - Enterprise - 1 Server - Arcserve OLP - 251-500 Lizenzen - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | | Version | 18 | | Bundled Support | 3 Jahre Wartung - Enterprise | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Server | | Lizenzpreise | Volumen / 251-500 Lizenzen | | Lizenzprogramm | Arcserve OLP |
|
| | |
| | | |
| |