| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8238259 Herst.-Nr.: MASBR000MRWWCAE36G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ARCserve Backup ist eine umfassende Sicherungslösung für Anwendungen, Datenbanken, verteilte Server und Dateisysteme. Sie bietet Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen für Datenbanken, unternehmenswichtige Anwendungen und Netzwerk-Clients. Zu den in Arcserve Backup enthaltenen kompatiblen Agenten gehören auch Client Agents für spezifische Betriebssysteme. Client Agents sind eigene Software-Pakete, die auf den Computern im Netzwerk installiert werden und die Netzwerkschnittstelle zwischen diesen Computern und Arcserve Backup bilden. Client Agents ermöglichen nicht nur die Netzwerkverbindung, sondern übernehmen auch gemeinsam mit den Sicherungsservern im Netzwerk Aufgaben bei der Datenspeicherung. Je nach Anzahl und Konfiguration der Netzwerkrechner, für die regelmäßige Datensicherungs- und -wiederherstellungsfunktionen benötigt werden, sind mehrere Client Agents erforderlich. Arcserve Backup Client Agent for Windows - Enterprise-Wartung, Erneuerung (3 Jahre) - akademisch, Charity, Reg. - Arcserve GLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Enterprise-Wartung, Erneuerung - 3 Jahre | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Websupport - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz | | Lizenzpreise | Akademisch, Charity, Regierung | | Lizenzprogramm | Arcserve GLP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |