| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8278600 Herst.-Nr.: 21394996 EAN/GTIN: 5397039099118 |
| |
|
| | |
| Norton 360 Deluxe bietet umfassenden Malware-Schutz für bis zu 5 PCs, Macs, Android- oder iOS-Geräte - sowie eine Kindersicherung für den besseren Schutz Ihrer Kinder online, einen Passwort-Manager zum Speichern und Verwalten Ihrer Passwörter sowie Cloud-Backup für Ihren PC. Zudem enthält Norton 360 Deluxe ein VPN für 5 Geräte sowie SafeCam für PC. Mit Secure VPN können Sie sicherer und anonymer im Internet surfen, sogar im öffentlichen WLAN, und SafeCam warnt Sie bei unbefugten Zugriffen auf Ihre PC-Webcam und hilft Ihnen, diese zu blockieren. Norton 360 Deluxe - Box-Pack (1 Jahr) - 5 Peripheriegeräte, 50 GB Cloud-Speicherplatz - Mass Market, Registrierung - Win, Mac, Android, iOS - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack - 1 Jahr | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket | | Plattform | Windows, MacOS, Android, iOS | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, aktuelle und die beiden vorherigen Mac OS X Versionen, aktuelle und die beiden vorherigen Apple iOS Versionen | | Zusätzliche Anforderungen | Internetverbindung | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 5 Peripheriegeräte, 50 GB Cloud-Speicherplatz | | Details | Mass Market, Registrierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Backup Software, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, norton antivirus win 2000, symantec antivirensoftware lizenzen, win2000 antivirus |
| | |
| |