| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8278602 Herst.-Nr.: 21395096 EAN/GTIN: 5397039099194 |
| |
|
| | |
| Norton 360 Standard bietet umfassenden Malware-Schutz für ein einzelnes Gerät - PC, Mac, Android oder iOS - plus Cloud-Backup für PC, um Datenverlust infolge von Ransomware oder Festplattenausfällen vorzubeugen, sowie einen Passwort-Manager, mit dem Sie Ihre Passwörter speichern und verwalten können. Norton 360 Standard enthält außerdem ein VPN, mit dem Sie sicherer und anonymer im Internet surfen können, sogar im öffentlichen WLAN, sowie SafeCam für Ihren PC, das Sie bei unbefugten Zugriffen auf Ihre PC-Webcam warnt und Ihnen hilft, diese zu blockieren. Norton 360 Standard - Box-Pack (1 Jahr) - 1 Gerät, 10 GB Cloud-Speicherplatz - Mass Market, Registrierung - Win, Mac, Android, iOS - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack - 1 Jahr | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket | | Plattform | Windows, MacOS, Android, iOS | | Sprache | Deutsch | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät, 10 GB Cloud-Speicherplatz | | Details | Mass Market, Registrierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Backup Software, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, norton antivirus win 2000, antivirenprogramm, win2000 antivirus |
| | |
| |