| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8338421 Herst.-Nr.: 08832-0073 EAN/GTIN: 9783648128459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit TAXMAN ist Ihre Steuererklärung im Nu fertig. TAXMAN kennt alle aktuellen Steueränderungen und gibt Ihnen jede Menge Steuerspartipps. Dank der modernen Funktionen lässt sich die Software jetzt sogar noch komfortabler bedienen. Mit dem Belegmanager erfassen Sie Ihre Belege außerdem noch schneller und einfacher. So machen Sie Ihre Steuerklärung mit Links und sichern sich die maximale Rückzahlung vom Finanzamt. TAXMAN 2020 - Box-Pack - DVD (Frustration-Free Packaging) - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack | ![](/p.gif) | Kategorie | Anwendungen für Heimbereich/Unterhaltung/Lifestyle - Finanzen / Steuererklärung | ![](/p.gif) | Auslieferungsmedien | DVD-ROM (Frustration-Free Packaging) | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | ![](/p.gif) | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 - 2 GHz - RAM 2 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | DVD-ROM, Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Monitorauflösung: 1.366 x 768 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |