Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dragon Professional Individual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8353470
Hersteller:
     Nuance
Herst.-Nr.:
     K809G-X11-15.0
EAN/GTIN:
     5031199043856
Suchbegriffe:
Nuance Lizenzen
Spracherkennung
Spracherkennungssoftware
Telefonie / Fax / E-Mail
Erstellen Sie Berichte, E-Mails, Formulare und mehr mit dem Dragon Professional Individual 15, ganz einfach durch Sprechen statt Tippen. Dank einer Spracherkennungsengine der nächsten Generation mit Deep-Learning-Technik diktieren und transkribieren Sie schneller. So verbringen Sie weniger Zeit mit Schreibarbeiten und können sich auf wichtigere, gewinnsteigernde Aufgaben konzentrieren.
Dragon Professional Individual - (v. 15) - Box-Pack - 1 Benutzer - non-VAR - DVD - Win - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Büroanwendungen - Spracherkennung
Version
15
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - Dual Core Prozessor RAM 4 GB - HD 4 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits)
Zusätzliche Anforderungen
Mikrofon, Internetverbindung, 16-Bit-Soundkarte
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Non-VAR
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,56*
€ 721,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,14*
€ 680,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 570,40*
€ 678,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 566,90*
€ 674,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.