| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8353478 Herst.-Nr.: ESN-K889G-SD7-15.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erstellen Sie Berichte, E-Mails, Formulare und mehr mit dem Dragon Professional Individual 15, ganz einfach durch Sprechen statt Tippen. Dank einer Spracherkennungsengine der nächsten Generation mit Deep-Learning-Technik diktieren und transkribieren Sie schneller. So verbringen Sie weniger Zeit mit Schreibarbeiten und können sich auf wichtigere, gewinnsteigernde Aufgaben konzentrieren. Dragon Professional Individual - (v. 15) - Upgrade-Lizenz - 1 Benutzer - Upgrade von Dragon Professional Individual 14 - lokal, Land - Download - ESD - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Upgrade-Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Büroanwendungen - Spracherkennung | ![](/p.gif) | Version | 15 | ![](/p.gif) | Auslieferungsmedien | Download | ![](/p.gif) | Upgrade von | Dragon Professional Individual V. 14 | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | ![](/p.gif) | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - Dual Core Prozessor RAM 4 GB - HD 4 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits) | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | Mikrofon, Internetverbindung, 16-Bit-Soundkarte | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Lokale Behörden, Landesbehörden | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |