| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8354603 Herst.-Nr.: R3S26AAE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Veeam und Hewlett Packard Enterprise (HPE) bieten gemeinsam leistungsstarke Lösungen an, bei denen die Features der Veeam-Software direkt in die primären und sekundären Speicherplattformen von HPE integriert sind. Dadurch profitieren Sie von Hyper-Convergence für Veeam-Lösungen mit HPE 3PAR- und HPE Nimble Storage-Systemen, die in Verbindung mit den Datensicherungsplattformen HPE StoreOnce und HPE StoreEver eine Komplettlösung für die Verfügbarkeit in Ihrem Unternehmen ergeben. Mit diesen Kombilösungen können Kunden häufigere Storage-Snapshots erstellen und mit branchenführenden Wiederherstellungsoptionen die verheerenden Auswirkungen von Datenverlust und Ausfallzeiten minimieren. Veeam Management Pack Enterprise Plus - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) + 24x7 Support - 1 Instanz - ESD Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung | | Bundled Support | 24x7 Support | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 3 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 6 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 8 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Instanz | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |