| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8396683 Herst.-Nr.: C2001ESD24002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Um auch Schadsoftware zu identifizieren, die noch nicht bekannt sind, arbeitet der G DATA Antivirus mit proaktiven Technologien. Der Behavior Blocker erkennt Viren bereits an ihrem Verhalten: Werden etwa im Hintergrund unerwünschte Prozesse gestartet, nachdem Sie eine Datei doppelt angeklickt haben? Unbemerkte Downloads zum Beispiel stoppt die Verhaltensanalyse zuverlässig und schnell, bevor sie zur Gefahr werden. G DATA AntiVirus 2020 - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 2 Geräte - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits) | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 2 Geräte | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, g data antivirus win, anti virus, g data antivirensoftware windows |
| | |
| |