| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8399115 Herst.-Nr.: C2003ESD36001 EAN/GTIN: 7613081026123 |
| |
|
| | |
| G DATA TotalSecurity ist ein leistungsstarkes Antivirenprogramm mit hohen Erkennungsraten durch zwei parallel laufende Virenscanner mit Verhaltensprüfung, sowie Exploit-Schutz, Firewall und Anti-Spam. Damit haben Sie größtmögliche Sicherheit und schützen Ihre Privatsphäre bestens vor Malware, Spyware, Hackern, Erpressern und Cyber-Attacken - ohne beim Arbeiten oder Entspannen gestört zu werden. Entscheiden Sie sich für den Rundum-Virenschutz mit schneller Software-Installation, leichter Bedienung und uneingeschränkter Geschwindigkeit. G Data TotalSecurity 2020 - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 1 Gerät - ESD - Win, Mac, Android, iOS - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, Desktop-Virenschutz, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware | | Plattform | Windows, MacOS, Android, iOS | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Android 4.1.1 oder höher, Apple iOS 11 oder höher | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Virusdefinitions-Update - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |