Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM vFirewall L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom vFirewall-L Basic License 3 Year ESD Elektronisch/Lizenzschlüssel Nur Lizenz Jahre
Lancom vFirewall-L Basic License 3 Year ESD Elektronisch/Lizenzschlüssel Nur Lizenz Jahre
Artikel-Nr.:
     C1005-8421714
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55199-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls - ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf "mitwachsen".
LANCOM vFirewall L - Basic License (3 Jahre) + 3 Years Updates & Support - 16 GB Memory, bis zu 4 Kerne - ESD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basic License - 3 Jahre
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software
Bundled Support
3 Years Updates & Support
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
16 GB Memory, bis zu 4 Kerne
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: lancom lizenzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.555,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.589,35*
€ 5.461,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.581,04*
€ 5.451,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.564,42*
€ 5.431,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.558,89*
€ 5.425,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.555,60*
€ 5.421,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
55198
ab € 3.545,00*
Ähnlich
LANCOM Systems
55192
ab € 1.598,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
55193
ab € 2.063,11*
Ähnlich
LANCOM Systems
55195
ab € 2.038,88*
Ähnlich
LANCOM Systems
55196
ab € 3.012,68*
Ähnlich
LANCOM Systems
55186
ab € 812,75*
Ähnlich
LANCOM Systems
55187
ab € 1.001,13*
Ähnlich
LANCOM Systems
55189
ab € 1.009,78*
Ähnlich
LANCOM Systems
55190
ab € 1.464,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.