| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8462252 Herst.-Nr.: LFH4412 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SpeechExec Pro Dictate - Abonnement (2 Jahre) - Win, Mac Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement - 2 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Büroanwendungen - Spracherkennung | ![](/p.gif) | Plattform | Windows, MacOS | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit versions) - Dual Core Prozessor - 1 GHz - RAM 2 GB - HD 4.5 GB ¦ Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit Versionen) - Dual Core Prozessor - 1 GHz - RAM 4 GB - HD 4.5 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.12 oder höher | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | DVD-ROM, DirectX-kompatible Grafikkarte, Windows kompatibles Soundgerät, Microsoft .NET Framework | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |