Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxio Easy VHS to DVD Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8480953
Hersteller:
     Alludo
Herst.-Nr.:
     251000EU
EAN/GTIN:
     0687967132793
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Designer
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm
Konvertieren Sie nicht nur Ihre Videos von VHS auf DVD, sondern bringen Sie Ihre Videokassetten zum Leben. Bereichern Sie Ihre Videokassetten auf DVD mit perfekten Übergängen, Text und Bildstabilisierung. Wenn alles sicher auf DVD oder PC digitalisiert ist, teilen Sie es mit Familie und Freunde über Tabels, Smartphones oder natürlich Ihre Lieblings-Socialmedia-Seiten.
Roxio Easy VHS to DVD Plus - (v. 3) - Box-Pack - 1 Benutzer - Win - Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Utilites - CD- / DVD-Aufnahme, Codierung / Formatkonvertierung
Version
3
Plattform
Windows
Sprache
Englisch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - 1.6 GHz - RAM 512 MB - HD 2 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows Vista Home Basic SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit-Edition SP2, Windows 8, Windows 10, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit)
Zusätzliche Anforderungen
Soundkarte, DVD-ROM, USB 2.0-Port, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte, 1024 x 768 Monitorauflösung, Windows Media Player 11, Internet Explorer 8.0, Windows Media Player 10, Internet Explorer 7, Windows Media Player 12, Internet Explorer 9
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.