Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM vFirewall M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM vFirewall-M - Full License - 3 Jahr Bild 1
LANCOM vFirewall-M - Full License - 3 Jahr Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1005-8482138
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55196
EAN/GTIN:
     4044144551963
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
hardware-firewall lancom
Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls - ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf "mitwachsen".
LANCOM vFirewall M - Volllizenz (3 Jahre) + 3 Years Updates & Support - 8 GB Speicher, bis zu 2 Cores - für R&S Unified Firewall UF-100, UF-200, UF-300, UF-50, UF-500, UF-900, UF-910
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Volllizenz - 3 Jahre
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software
Bundled Support
3 Years Updates & Support
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM R&S Unified Firewall UF-100, UF-200, UF-300, UF-50, UF-500, UF-900, UF-910
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
8 GB Speicher, bis zu 2 Cores
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: lancom lizenzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.016,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.041,88*
€ 3.619,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.034,90*
€ 3.611,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,94*
€ 3.594,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.016,29*
€ 3.589,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
55198
ab € 3.556,63*
Ähnlich
LANCOM Systems
55192
ab € 1.598,83*
Ähnlich
LANCOM Systems
55193
ab € 2.037,66*
Ähnlich
LANCOM Systems
55195
ab € 2.057,81*
Ähnlich
LANCOM Systems
55186
ab € 812,44*
Ähnlich
LANCOM Systems
55187
ab € 1.001,24*
Ähnlich
LANCOM Systems
55189
ab € 999,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
55190
ab € 1.440,52*
Ähnlich
LANCOM Systems
55199-ESD
ab € 4.557,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.