| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8503585 Herst.-Nr.: 02062-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AXIS Audio Manager Pro ermöglicht einfaches Verwalten per Fernzugriff von umfangreichen IP-Audioinstallationen. Steuern Sie Ihr komplettes Audiosystem über eine einzige Benutzeroberfläche, über die Sie zum Beispiel die Systemeinrichtung von Audiogeräten, die Zonenverwaltung, die Verwaltung von Audioinhalten und die Audiozeitplanung ausführen können. Der AXIS Audio Manager Pro ist besonders nützlich für Einzelhandel und Schulen für die Übertragung von Musik, Live- oder gespeicherten Durchsagen, dringenden Mitteilungen, die Übertragung von Hintergrundmusik und vielem mehr. Die Übertragung erfolgt entweder auf einzelnen Geräten in separaten Zonen oder zentral auf alle Geräte in allen Zonen. Dank der schnellen Installation, einer intuitiven Bedienung und Online-Gerätestatusüberwachung setzt der AXIS Audio Manager Pro die Vorteile von Netzwerkaudiosystemen um. Der AXIS Audio Manager Pro lässt sich einfach installieren und kann auf eigens eingerichteter Hardware oder Virtual Machines ausgeführt werden. AXIS Audio Manager Pro - Lizenz - 1000+ Geräte - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Audio-Streaming | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Intel Core RAM 8 GB - HD 128 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Server Datacenter Edition, VMware ESXi, Microsoft Windows Hyper-V Server, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1000+ Geräte |
|
| | |
| | | |
| |