Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMware vSphere Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5634-D491 IT-Infrastruktur-Software 1 Lizenz(en)
Fujitsu S26361-F5634-D491 IT-Infrastruktur-Software 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     C1005-8522169
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5634-D491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen
Nutzen Sie die Vorteile einer leistungsstarken, flexiblen und sicheren Grundlage für geschäftliche Agilität, die Ihre digitale Transformation zur Hybrid Cloud beschleunigt. Das Herzstück eines modernen SDDC: vSphere ist die branchenführende Software für Servervirtualisierung, mit der Sie Ihre Anwendungen in einer gemeinsamen Betriebsumgebung über Clouds hinweg ausführen, verwalten, vernetzen und schützen können. Fortschrittliche, vollständig in den Hypervisor integrierte und auf maschinellem Lernen basierende Funktionen bieten zusätzliche Transparenz, größeren Schutz und bessere Reaktionszeiten bei Sicherheitsvorfällen. Mithilfe von vSphere können Sie neue Workloads und Anwendungsbereiche unterstützen und gleichzeitig mit wachsenden Infrastrukturanforderungen und -komplexitäten Schritt halten.
VMware vSphere Standard - (v. 7) - Lizenz - 1 Prozessor - Supportpaket für drei Jahre zwingend erforderlich - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Utilites - Servervirtualisierung
Version
7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, TX2550 M5
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Prozessor
Details
Supportpaket für drei Jahre zwingend erforderlich
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,11*
€ 1.072,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,00*
€ 1.068,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,39*
€ 1.060,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,79*
€ 1.045,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.