| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8555307 Herst.-Nr.: 02-SSC-5117 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SonicWall Comprehensive Anti-Spam Service (CASS) bietet kleinen und mittleren Unternehmen umfassenden Schutz durch SonicWall Email Security, das umgehend in bereits vorhandene Firewall-Appliances von SonicWall integriert werden kann. CASS beschleunigt die Implementierung, vereinfacht die Verwaltung und reduziert den Verwaltungsaufwand durch die Konsolidierung von Lösungen, die Bereitstellung eines einfachen Anti-Spam-Dienstes mit nur einem Klick sowie eine vollständige Implementierung in nur zehn Minuten. CASS verfügt über einen vollständigen Spamschutz für eingehende E-Mails sowie über weitere Funktionen wie Anti-Phishing, Anti-Malware, Advanced Reputation Management, Advanced Content Management, Schutz vor Denial of Service-Angriffen, eine vollständige Quarantänefunktion und anpassbare, benutzerspezifische Junkverdachtsübersichten. CASS bietet einen wirksamen Spamschutz, der 98 % aller Bedrohungen erkennt und damit die RBL-Filterung übertrifft. 80 % der Spam-Nachrichten werden bereits am Gateway gesperrt, die verbleibenden E-Mails werden mithilfe der Adversarial Bayesian -Filterung erkannt. SonicWall Comprehensive Anti-Spam Service - Abonnement-Lizenz (5 Jahre) - für P/N: 02-SSC-2835, 02-SSC-5651, 02-SSC-5656, 02-SSC-5658, 02-SSC-5860, 02-SSC-5861 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 5 Jahre | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software, Antispam | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 02-SSC-2835, 02-SSC-5651, 02-SSC-5656, 02-SSC-5658, 02-SSC-5678, 02-SSC-5680, 02-SSC-5860, 02-SSC-5861 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |