Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINEMA 4D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAXON Cinema4D + Redshift 1 Seat 1 Benutzer 1 Jahr Subcription Download Win/Mac, Multilingual
MAXON Cinema4D + Redshift 1 Seat 1 Benutzer 1 Jahr Subcription Download Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     C1005-8558327
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     MXRS-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Software
3d-software
Die zehnte Generation von CINEMA 4D ist ein Meilenstein in der Entwicklung von professioneller 3D-Software. Dabei ist CINEMA 4D in nahezu sämtlichen Bereichen anzutreffen, in denen 3D-Grafik zum Einsatz kommt. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf die zahlreichen Anwenderstories, um einen Überblick zu erhalten. Der leicht zu erlernende Workflow ermöglicht auch Gelegenheitsanwendern schnell in die dritte Dimension einzusteigen, ohne dabei den Profi in seiner Kreativität zu beschränken. Die Bedienung ist auf durchgehend logischen Konzepten aufgebaut und die atemberaubende Performance von CINEMA 4D ermöglicht ein intuitives und interaktives Arbeiten. Neben einem über 200-seitigen Quickstart-Handbuch und mehreren Stunden Video-Tutorials haben wir für Sie außerdem die komplette Programm- und Modulreferenz, zusammen mit einem einfach zu bedienenden und vollständig in CINEMA 4D integrierten Browser, verpackt. Nutzen Sie die modernste Art der Dokumentation und kommen Sie noch schneller zum Ziel. MAXON war der erste Anbieter einer professionellen 3D-Software für 64-Bit Windows und die Intel-basierten Apple Macintosh und bietet somit Ihnen, dem Kunden, maximale Ausnutzung moderner Hardware und eine hohe Investitionssicherheit. CINEMA 4D wächst mit Ihren Ansprüchen und Ihrem Budget. Neben dem Basisprogramm können Sie auch zusätzliche Module erwerben, um gezielt die Funktionalität zu erweitern. So bezahlen Sie nur für die Features, die Sie auch tatsächlich benötigen. Und für verschiedene Branchen gibt es die passenden Erweiterungen, so dass z.B. Architekten, Ingenieure oder Broadcaster gleich mit Aufsehen erregenden 3D-Renderings loslegen können.
CINEMA 4D - (v. R23) - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer - ESD - Win, Mac - mit Redshift
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Kreativitätsanwendung - 3D-Modellierung
Version
R23
Gebündelt mit
Redshift
Plattform
Windows, MacOS
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,42*
€ 1.051,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,88*
€ 1.028,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,82*
€ 1.002,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,47*
€ 948,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.