| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8566449 Herst.-Nr.: R1D45AAE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das HPE Datenmanagement-Framework optimiert Datenzugänglichkeit und Speicherressourcen, indem es eine hierarchische, abgestufte Speichermanagementarchitektur ermöglicht. Daten werden anhand der durch den Administrator definierten Service-Level- und Geschwindigkeitsanforderungen Tiers zugewiesen. Beispielsweise können Daten, auf die häufig zugegriffen wird, auf einem hochleistungsfähigen Flash-Tier platziert werden, weniger häufig genutzte Daten auf Festplatten in einem Kapazitäts-Tier und Archivdaten können an einen Bandspeicher gesendet werden. Mithilfe einer integrierten Richtlinien-Engine kann die Verschiebung von Daten zwischen verschiedenen Tiers sowie die Integration mit Sicherungs-, Archivierungs- und Disaster-Recovery-Mechanismen festgelegt werden. Durch die Zuordnung von Daten an den richtigen Tier werden die Daten auf der kosteneffizientesten Hardware gemäß den Zugriffsanforderungen gespeichert. Darüber hinaus können datenintensive Workflows durch automatisches Staging der Daten optimiert werden, wodurch Verzögerungen bei der Datensammlung reduziert werden. HPE Data Management Framework - Abonnement-Nutzungslizenz (3 Jahre) - Kapazität in Schritten von 10 PB - 1 EB+ - ESD - Linux Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Nutzungslizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Speicherverwaltung | ![](/p.gif) | Plattform | Linux | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Kapazität in Schritten von 10 PB | ![](/p.gif) | Hardwarepreis | 1 EB+ | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |