| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8585601 Herst.-Nr.: 02-SSC-5889 EAN/GTIN: 0758479258896 |
| |
|
| | |
| Das Stateful High Availability Upgrade wird als optionale lizenzierte Funktion angeboten. Nur die primäre Einheit im HA-Paar muss lizenziert werden. Bei Stateful High Availability kommuniziert die primäre Einheit aktiv mit der Backup-Einheit auf Verbindungs- und VPN-Ebene. Wenn die primäre Einheit Verbindungs-Cache-Einträge oder VPN-Tunnel erstellt und aktualisiert, wird die Backup-Einheit über die Änderungen informiert. Die Backup-Einheit bleibt in einem kontinuierlich synchronisierten Zustand, so dass sie bei einem Ausfall der primären Einheit nahtlos die Netzwerkverantwortung übernehmen kann, ohne dass die bestehenden Netzwerkverbindungen unterbrochen werden. Wenn das Stateful High Availability Upgrade lizenziert wird, wird auch die Virtual MAC Fähigkeit lizenziert. Virtual MAC ermöglicht es der Backup-Einheit in einem HA-Paar, die MAC-Adresse der primären Einheit zu verwenden, wenn ein Failover auftritt. Alternativ können Sie auch manuell eine virtuelle MAC-Adresse für beide Einheiten festlegen, die dann verwendet wird. Die virtuelle MAC-Adressierung trägt ebenso wie die Verwendung virtueller IP-Adressen zur Netzwerkkontinuität und -effizienz bei einem Failover bei. Bei einem Failover verwendet die Backup-Einheit dieselbe virtuelle IP-Adresse, die von der primären Einheit verwendet wurde. Die virtuelle MAC-Funktion vermeidet die Notwendigkeit, das gesamte Netzwerk zu aktualisieren, um die virtuelle IP-Adresse mit der tatsächlichen physischen MAC-Adresse der Backup-Einheit zu verknüpfen. SonicWall Stateful High Availability Upgrade - Lizenz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |