| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8585714 Herst.-Nr.: 02-SSC-6051 EAN/GTIN: 0758479260516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für einen effektiven Schutz vor Zero-Day-Bedrohungen benötigen Unternehmen Lösungen mit Malware-Analysetechnologien, die auch in Zukunft raffinierte, schwer zu fassende Bedrohungen und Malware aufspüren können. Um Kunden vor den wachsenden Zero-Day-Bedrohungen zu schützen, erkennt und blockiert der mit den SonicWall-Firewalls erhältliche SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service raffinierte Bedrohungen am Gateway, bis der Sicherheitsstatus geklärt ist. Dieser Service ist die einzige Lösung zur Erkennung raffinierter Bedrohungen, die mehrschichtiges Sandboxing, umfassende Systemsimulation, Virtualisierungstechniken und die RealTime Deep Memory Inspection (RTDMI) Technologie von SonicWall vereint, um verdächtige Codeaktivitäten zu analysieren. Dank seiner leistungsstarken Features lassen sich mehr Bedrohungen aufspüren als mit umgebungsspezifischen Single-Engine-Sandbox-Lösungen, die leichter zu umgehen sind. Die Lösung prüft den Datenverkehr und extrahiert verdächtigen Code, um ihn anschließend zu analysieren. Im Gegensatz zu anderen GatewayLösungen lässt sich ein breites Spektrum an Dateitypen unabhängig von ihrer Größe analysieren. Die Global Threat Intelligence-Infrastruktur sorgt für eine schnelle Implementierung von Signaturen für neu identifizierte Bedrohungen auf allen Netzwerksicherheitsappliances von SonicWall und verhindert so eine weitere Verbreitung. Kunden profitieren von hocheffizienten Sicherheitsmechanismen, schnellen Reaktionszeiten und niedrigeren Total Cost of Ownership. SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service for NSV 870 - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 virtuelle Anwendung - für Network Security Virtual (NSV) 870 Virtual Appliance Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software, moderne Bedrohungsabwehr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | SonicWall Network Security Virtual (NSV) 870 Virtual Appliance | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 virtuelle Anwendung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |