Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Central Foundation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q9Y78AAE Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en) Abonnement 1 Jahr(e)
HPE Q9Y78AAE Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en) Abonnement 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     C1005-8614094
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q9Y78AAE
EAN/GTIN:
     0190017298832
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
Mit Aruba Central bringen Sie kabelgebundene und drahtlose Netzwerke mit intelligenter vollautomatisierter Bereitstellung in Minutenschnelle zum Laufen. Die intuitiven Dashboards machen gemeinsam mit der Berichterstattung, der Wartung und der Firmware-Verwaltung die Verwaltung von Netzwerken beliebiger Größe zum reinsten Kinderspiel.
HPE Aruba Central Foundation - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Switch (48 Ports) - gehostet - ESD - für HPE Aruba 3810M 16SFP+, 3810M 24G, 3810M 24SFP+, 3810M 40G, 3810M 48G, 6300F, 6300M
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software
Installationstyp
Gehostet - SaaS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch, 3810M 24G 1-slot Switch, 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 24SFP+ 250W, 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W, 6300F, 6300M
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Switch (48 Ports)
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.