| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8634320 Herst.-Nr.: Q9Y76AAE EAN/GTIN: 0190017298818 |
| |
|
| | |
| Mit Aruba Central bringen Sie kabelgebundene und drahtlose Netzwerke mit intelligenter vollautomatisierter Bereitstellung in Minutenschnelle zum Laufen. Die intuitiven Dashboards machen gemeinsam mit der Berichterstattung, der Wartung und der Firmware-Verwaltung die Verwaltung von Netzwerken beliebiger Größe zum reinsten Kinderspiel. HPE Aruba Central Foundation - Abonnement-Lizenz (7 Jahre) - 1 Switch (16 Ports) - gehostet - ESD - für HPE Aruba 2930F 12, 2930F 48, 2930F 8G, 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 6200F 24, 6200F 48 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 7 Jahre | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software | | Installationstyp | Gehostet - SaaS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+, 2930F 24G 4SFP, 2930F 24G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 48G 4SFP, 2930F 48G 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP, 2930F 48G PoE+ 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 8G PoE+ 2SFP+, 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA, 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G 1-Slot, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 6200F 24G 4SFP+ Switch, 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch, 6200F 48G 4SFP+ Switch, 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch, 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Switch (16 Ports) | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |