Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyberlink PowerDirector Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8672947
Hersteller:
     PLAION
Herst.-Nr.:
     1060451
EAN/GTIN:
     4718009203228
Suchbegriffe:
Videobearbeitung
Videobearbeitungssoftware
windows videobearbeitung
videobearbeitung
Verwirklichen Sie Ihre kreative Vision mit den Werkzeugen und Technologien für die Videoerstellung dank dieser leistungsstarken und kostengünstigen Videobearbeitungssuite - ohne lange Einarbeitung.
Cyberlink PowerDirector Ultra - (v. 19) - Box-Pack - Win - Deutsch - mit CyberLink PhotoDirector 12 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
Version
19
Gebündelt mit
CyberLink PhotoDirector 12 Ultra
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows 7 64-Bit-Edition SP1 - Intel i-Series Multi-Core-Prozessor RAM 4 GB - HD 10 GB ¦ Microsoft Windows 7 64-Bit-Edition SP1 - Phenom II RAM 4 GB - HD 10 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 64-Bit-Edition SP1, Windows 8 64-Bit-Version, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 10 64-bit Edition
Zusätzliche Anforderungen
Soundkarte, Internetverbindung, 128 MB Videospeicher, 1024 x 768 Monitorauflösung
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.